Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Durchtreiber, 8-kant, Ø 3mm

Artikelnummer
Z00481831
EAN
4042146297100
Herstellernummer
162.0373
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00481831
EAN
4042146297100
Herstellernummer
162.0373
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Ausführung Schlagkopfgehärtet
DINDIN 6450C
Durchmesser3.0 Millimeter
Durchmesser D3.0 Millimeter
Durchmesser Spitze D13 Millimeter
Durchmesser d3.0 Millimeter
Gesamtlänge150.0 Millimeter
Gesamtlänge l1150.0 Millimeter
Gewicht60 Gramm
Gewicht g60 Gramm
Handgriffnummer-
Handschutznein
MaterialFeinster Chrom Molybdän Stahl
Material 1Feinster Chrom Molybdän Stahl
NormDIN 6450 Form C
Schaftdurchmesser S10 Millimeter
Schaftform8-kant
Teillänge L240.0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • DIN 6450 Form C
  • 8-kant
  • nachschleifbare Spitze
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente