Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Durchtreiber 8-kant Form D Durchmesser 7 mm Chrom Molybdän Stahl poliert

Artikelnummer
Z00481818
EAN
4042146296974
Herstellernummer
162.0347
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00481818
EAN
4042146296974
Herstellernummer
162.0347
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

DINDIN 6458B
Durchmesser Spitze D17 Millimeter
Gesamtlänge120.0 Millimeter
Gesamtlänge l120.0 Millimeter
Gewicht95 Gramm
Gewicht g95 Gramm
Handgriffnummer-
Handschutznein
MaterialFeinster Chrom Molybdän Stahl
Material 1Feinster Chrom Molybdän Stahl
NormDIN 6458 Form D
Schaftdurchmesser S12 Millimeter
Schaftform8-kant
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • DIN 6458 Form D
  • 8-kant
  • nachschleifbare Spitze
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente