Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Durchtreiber, lang, 8-kant, Ø 4mm

Artikelnummer
Z00481843
EAN
4042146297216
Herstellernummer
162.0392
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00481843
EAN
4042146297216
Herstellernummer
162.0392
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Ausführung Schlagkopfgehärtet
Durchmesser4.0 Millimeter
Durchmesser D4.0 Millimeter
Durchmesser Spitze D14 Millimeter
Durchmesser d4.0 Millimeter
Gesamtlänge175.0 Millimeter
Gesamtlänge l1175.0 Millimeter
Gewicht70 Gramm
Gewicht g70 Gramm
Handgriffnummer-
Handschutznein
MaterialFeinster Chrom Molybdän Stahl
Material 1Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schaftdurchmesser S10 Millimeter
Schaftform8-kant
Teillänge L280.0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente