Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Durchtreiber, lang, 8-kant, Ø 6mm

Artikelnummer
Z00481845
EAN
4042146297230
Herstellernummer
162.0394
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00481845
EAN
4042146297230
Herstellernummer
162.0394
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Ausführung Schlagkopfgehärtet
Durchmesser6.0 Millimeter
Durchmesser D6.0 Millimeter
Durchmesser Spitze D16 Millimeter
Durchmesser d6.0 Millimeter
Gesamtlänge175.0 Millimeter
Gesamtlänge l1175.0 Millimeter
Gewicht90 Gramm
Gewicht g90 Gramm
Handgriffnummer-
Handschutznein
MaterialFeinster Chrom Molybdän Stahl
Material 1Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schaftdurchmesser S10 Millimeter
Schaftform8-kant
Teillänge L280.0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente