Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Durchtreiber-Satz, 8-tlg., 09-1,4-1,8-2,4-2,8-3,4-3,9-5,9mm

Artikelnummer
Z00481903
EAN
4042146549810
Herstellernummer
162.2310
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
54,99 € 47,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00481903
EAN
4042146549810
Herstellernummer
162.2310
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Gesamtlänge150.0 Millimeter
Gesamtlänge l150.0 Millimeter
Gewicht240 Gramm
Gewicht g240 Gramm
Handgriffohne Griff
Handschutznein
Material115CrV3
Material 1115CrV3
Teile im Satz8
VerpackungKunststofftasche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Führungshülse kodiert
  • Ø 0,9 bis 4,9 mm mit loser Führungshülse
  • Ø 5,9 mm mit fester Hülse
  • poliert
  • Chrom Vanadium
  • in Plastiktasche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente