Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KS TOOLS Werkzeugwagen unbestückt mit 7 Schubladen ECOline 678x990x459mm Gesamttragkraft 250 kg schwarz/rot
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- ab 75€ gratis Paketversand
versandkostenfrei ab 750 €i
Technische Daten
| Art der Bereifung | Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | schwarz-rot |
| Gesamttragkraft | 250,0 Kilogramm |
| Gewicht | 41400 Gramm |
| Material | Stahlblech |
| Raddurchmesser | 100.0 Millimeter |
Produktbeschreibung
- stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Schubladen mit 100% Auszug
- Arbeitsplatte mit 5 mm starker Schaumstoffeinlage
- mit seitlichem Metallhandgriff
- 2 Räder Ø 100 mm
- 2 Lenkräder Ø 100 mm mit Roll- und Drehbremse
- durchgehende Griffleisten
- elektrostatisch pulverbeschichtet

