Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KS TOOLS ECOline Werkstatt-Servicewagen, H850xB680xT425mm
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- ab 75€ gratis Paketversand
versandkostenfreii
Technische Daten
| Anzahl der Lenkrollen | 2 |
|---|---|
| Art der Bereifung | Kunststoff |
| Farbe | rot |
| Gesamttragkraft | 150 Kilogramm |
| Gewicht | 12600 Gramm |
| Material | Stahlblech |
| Rollbar | ja |
Produktbeschreibung
- stabile Stahlblechkonstruktion
- leichtes Bewegen auch bei hoher Last
- alle Ebenen mit hoher Bordkante
- Bodeninnenmaß 565 x 395 mm
- seitlicher Handgriff
- 2 Lenkrollen Ø 100 mm
- 2 feststehende Rollen Ø 100 mm
- hohe Standsicherheit

