Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KS TOOLS Schraubendreher- & Bit-Satz ERGOTORQUEplus CV-Stahl mit brünierter Spitze und 2-Komponentengriff 39-teilig
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- ab 75€ gratis Paketversand
versandkostenfrei ab 75 €i
Technische Daten
| Gewicht | 2912 Gramm |
|---|---|
| Handgriff | 2-Komponentengriff |
| Klingenform | rund |
| Material | Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze |
| Verpackung | Kunststoffkoffer, extra robust |
Produktbeschreibung
- 2-Komponentengriff
- optimale Drehkraftübertragung
- inklusive der gängigsten 1/4" Bits, Bithalter und Bit-Schraubendreher
- Aufhängeloch
- gehärtete Klinge
- verchromt mit brünierter Spitze
- Chrom Vanadium
- in stabilem Kunststoffkoffer
ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher:
- 6 mm kurz
- 3 mm 155 mm lang
- 4 mm 180 mm lang
- 5,5 mm 205 mm lang
- 6,5 mm 230 mm lang
- 8 mm 265 mm lang
- 10 mm 315 mm lang
ERGOTORQUEplus Schraubendreher:
- kurz PH2
- PH0 180 mm
- PH1 205 mm
- PZ2 230 mm
- PZ3 265 mm
- PZ0 180 mm
- PZ1 205 mm
1/4" CLASSIC Bit Innensechskant:
- 25 mm 3 mm
- 25 mm 4 mm
- 25 mm 5 mm
- 25 mm 6 mm
- 25 mm 8 mm
1/4" CLASSIC Bit TX mitBohrung:
- 25 mm TB10
- 25 mm TB15
- 25 mm TB20
- 25 mm TB25
- 25 mm TB27
- 25 mm TB30
- 25 mm TB40
1/4" CLASSIC Bit TX:
- 25 mm T10
- 25 mm T15
- 25 mm T20
- 25 mm T25
- 25 mm T27
- 25 mm T30
- 25 mm T40
1/4" CLASSIC Bit Innensechskant:
- 25 mm 2 mm
- 25 mm 2,5 mm
1/4" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher:
- 205 mm
- 1/4" Magnetischer Bithalter 50 mm







