Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, Kunststoff, Ø 44,6 mm

Artikelnummer
Z00482091
EAN
4042146027356
Herstellernummer
222.0751
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
14,80 € 12,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00482091
EAN
4042146027356
Herstellernummer
222.0751
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anwendungsbereich MaterialKunststoffrohre
Anwendungsbereich Werkzeug→ 222.0750, .1250
Breite (B)11.0 Millimeter
Durchmesser44.6 Millimeter
Durchmesser d44.6 Millimeter
Ersatzrad für Kunststoffx
Ersatzrad für Kupfer-
Ersatzrad für Metall-
Ersatzrad für Stahl-
Gewicht15 Gramm
Gewicht g15 Gramm
Größes = 15 mm
MaterialSpezialstahl
Material 1Spezial-Werkzeugstahl
Teillänge C8.0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Spezialstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente