Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Feinmechanik Werkzeug-Satz 21-teilig elektrisch ableitend Spezialstahl Spitze brüniert verchromt schwarz

Artikelnummer
Z00484249
EAN
4042146150313
Herstellernummer
500.7190
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
86,99 € 74,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00484249
EAN
4042146150313
Herstellernummer
500.7190
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Breite (B)282.0 Millimeter
EinlagengrössenEinlage 1/2 Schubfläche
Funktionsattribut 1elektrisch ableitend ESD
Funktionsattribut 2Elektronik
Gesamtlänge390.0 Millimeter
Gesamtlänge l390.0 Millimeter
Gewicht1400 Gramm
Gewicht g1400 Gramm
Handgriff2-Komponentengriff
Höhe H35.0 Millimeter
MaterialSpezialstahl
Material 1Spezial-Werkzeugstahl
Material 2Spitze brüniert
Teile im Satz21
VerpackungKunststoffkoffer, extra robust
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • elektrisch ableitend
  • inklusive Feinmechanik-Schraubendrehern und Pinzette
  • auch für Draht geeignet
  • gezahnte Ausführung
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • selbstöffnende Doppelfeder
  • mit Schnelldreh-Endkappe
  • ergonomisch geformtes Elektronikheft
  • Klinge gehärtet
  • verchromt mit brünierter Oberfläche
  • mit 2-Komponenten Griff
  • schwarz verchromt
  • Klinge aus Spezialstahl
  • Kunststoffkoffer, extra robust
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente