Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Flachmeißel mit Handschutzgriff, oval, 250mm

Artikelnummer
Z00481722
EAN
4042146295441
Herstellernummer
162.0113
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
12,88 € 10,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00481722
EAN
4042146295441
Herstellernummer
162.0113
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Ausführung Schlagkopfgehärtet
DINDIN 6453
Gesamtlänge250.0 Millimeter
Gesamtlänge l250.0 Millimeter
Gewicht500 Gramm
Gewicht g500 Gramm
Handschutzja
MaterialFeinster Chrom Molybdän Stahl
Material 1Feinster Chrom Molybdän Stahl
MeißelausführungFlachmeißel
NormDIN 6453
Schaftbreite23 Millimeter
Schaftformflach oval
Schaftstärke13 Millimeter
Schneidenbreite28 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • DIN 6453
  • flach ovale Form
  • nachschleifbare Schneide
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente