Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Flachmeißel, oval, 125mm

Artikelnummer
Z00481716
EAN
4042146295366
Herstellernummer
162.0102
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
8,03 € 6,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00481716
EAN
4042146295366
Herstellernummer
162.0102
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Ausführung Schlagkopfgehärtet
DINDIN 6453
Gesamtlänge125.0 Millimeter
Gesamtlänge l125.0 Millimeter
Gewicht100 Gramm
Gewicht g100 Gramm
Handgriffnummer-
Handschutznein
MaterialFeinster Chrom Molybdän Stahl
Material 1Feinster Chrom Molybdän Stahl
MeißelausführungFlachmeißel
NormDIN 6453
Schaftbreite14 Millimeter
Schaftformflach oval
Schaftstärke9 Millimeter
Schneidenbreite18 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • DIN 6453
  • flach ovale Form
  • nachschleifbare Schneide
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente