Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Flexibler Stahlmaßstab, 200mm

Artikelnummer
Z00482164
EAN
4042146067468
Herstellernummer
300.0102
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
1,08 € 0,91 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00482164
EAN
4042146067468
Herstellernummer
300.0102
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Funktionsattribut 1flexibel
Gesamtlänge200.0 Millimeter
Gesamtlänge l200.0 Millimeter
Gewicht11 Gramm
Gewicht g11 Gramm
Höhe H13.0 Millimeter
Materialgehärteter Federstahl
Material 1gehärteter Federstahl
Material 2rostfrei
Toleranzklasse2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Oberkante 1/2 mm
  • Unterkante 1 mm
  • mit großen Dezimalzahlen
  • Einheiten graviert
  • Skalenteilung in schwarz
  • blendfrei mattiert - reflexfrei
  • gerundete Kanten
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • rostfrei
  • hartgewalzter Federstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente