Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Fugenmeißel mit Handschutzgriff, flach oval, 70mm

Artikelnummer
Z00481733
EAN
4042146295342
Herstellernummer
162.0183
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
21,00 € 17,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00481733
EAN
4042146295342
Herstellernummer
162.0183
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Ausführung Schlagkopfgehärtet
Gesamtlänge250.0 Millimeter
Gesamtlänge l250.0 Millimeter
Gewicht580 Gramm
Gewicht g580 Gramm
Handschutznein
MaterialFeinster Chrom Molybdän Stahl
Material 1Feinster Chrom Molybdän Stahl
MeißelausführungFugenmeißel
Schaftbreite26 Millimeter
Schaftformflach oval
Schaftstärke13 Millimeter
Schneidenbreite70 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • flach ovale Form
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Schneide
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente