Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 30-tlg mit Adapter

Artikelnummer
Z00484512
EAN
4042146137192
Herstellernummer
503.4960
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
119,99 € 103,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00484512
EAN
4042146137192
Herstellernummer
503.4960
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

DINDIN+
Funktionsattribut 1Einsatzschnelllösefunktion
Funktionsattribut 2Umschaltbar
Gabelstellung15° Gabelstellung
Gewicht2430 Gramm
Gewicht [g]2430 Gramm
Gewicht g2430 Gramm
ISOISO+
MaterialFeinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Material 1Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite19 Millimeter
Min. Schlüsselweite8 Millimeter
NormDIN 3113, ISO 3318, DIN 3120, ISO 1174
Profil 1Flank Traction
Profil 2metrisch
SchlüsselformRing 15° gekröpft
Teile im Satz30
VerpackungKunststoffkoffer, extra robust
Verpackungsinhalt1 Stück
Zahn72
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • Stecknüsse mit durchgehender Bohrung
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
  • GEARplus Bit-Adapter:1/4" x 10 mm; 5/16" x 13 mm; 10 mm x 13 mm
  • GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel:8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • GEARplus RINGSTOP-Stecknuss-Adapter:1/4" x 10 mm; 1/2" x 19 mm
  • GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung:8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente