Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Doppel-Ratschenringschlüssel-Satz 4 in 1 GEARplus umschaltbar 3-tlg. SW 8-19mm Universalschlüssel

Artikelnummer
Z00484374
EAN
4042146225394
Herstellernummer
503.4540
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
43,77 € 36,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00484374
EAN
4042146225394
Herstellernummer
503.4540
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

DINDIN+
Funktions-Attribute 1umschaltbar
Gewicht550 Gramm
Gewicht in g550 Gramm
ISOISO+
MaterialFeinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Material1Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite19 Millimeter
Min. Schlüsselweite8 Millimeter
ProfilFlank Traction
Profil1Flank Traction
Profil2metrisch
Schlüsselformgerade
Teile im Satz3
VerpackungRolltasche
Verpackungsinhalt1 Stück
Zahn72
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • FlankTraction-Profil
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • vier verschiedene Schlüsselweiten
  • mit Umschalthebel
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweiten:
    • 8 x 9 x 10 x 11 mm
    • 12 x 13 x 14 x 15 mm
    • 16 x 17 x 18 x 19 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account