Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Halbflexibler Stahlmaßstab, 1500mm

Artikelnummer
Z00482176
EAN
4042146332627
Herstellernummer
300.0117
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
18,99 € 16,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00482176
EAN
4042146332627
Herstellernummer
300.0117
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Funktionsattribut 1halbstarr
Gesamtlänge1500.0 Millimeter
Gesamtlänge l1500.0 Millimeter
Gewicht370 Gramm
Gewicht g370 Gramm
Höhe H30.0 Millimeter
Materialgehärteter Federstahl
Material 1gehärteter Federstahl
Material 2rostfrei
Toleranzklasse2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Oberkante 1 mm
  • Unterkante 1 mm
  • mit großen Dezimalzahlen
  • Einheiten graviert
  • Skalenteilung in schwarz
  • blendfrei mattiert - reflexfrei
  • gerundete Kanten
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • rostfrei
  • hartgewalzter Federstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente