Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Holz-Gliedermaßstab, weiß, 2m

Artikelnummer
Z00482153
EAN
4042146164426
Herstellernummer
300.0062
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
2,70 € 2,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00482153
EAN
4042146164426
Herstellernummer
300.0062
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anzahl der Glieder10
Breite16.0 Millimeter
Farbeweiß
Gewicht110 Gramm
Gewicht g110 Gramm
Länge2.0 Meter
Länge (m)2.0 Meter
MaterialHolz
Material 1Holz
Skalenteilungin mm
Toleranzklasse3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus zehn weißen Gliedern
  • außen sichtbare Gelenke mit Messing-Federbeschlägen
  • durchgenietete Gelenke
  • mit beidseitiger mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • mit großen Dezimalzahlen-rot markiert
  • Skalenteilung in schwarz
  • Gesamtlänge 2 Meter
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
  • Buchenholz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente