Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Holz-Gliedermaßstab, weiß/gelb, 2m

Artikelnummer
Z00482154
EAN
4042146164433
Herstellernummer
300.0063
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
3,38 € 2,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00482154
EAN
4042146164433
Herstellernummer
300.0063
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anzahl der Glieder10
Breite16.0 Millimeter
Farbeweiß/gelb
Gewicht100 Gramm
Gewicht g100 Gramm
Länge2.0 Meter
Länge (m)2.0 Meter
MaterialHolz
Material 1Holz
Skalenteilungin mm
Toleranzklasse3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus zehn weiß/gelben Gliedern
  • außen sichtbare Gelenke mit Messing-Federbeschlägen
  • durchgenietete Gelenke
  • mit beidseitiger mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • mit großen Dezimalzahlen-rot markiert
  • Skalenteilung in schwarz
  • Gesamtlänge 2 Meter
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
  • Buchenholz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente