Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Kapselbandmaß mit Kunststoffband, 10m

Artikelnummer
Z00482139
EAN
4042146125403
Herstellernummer
300.0040
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00482139
EAN
4042146125403
Herstellernummer
300.0040
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Bandbreite10.0 Millimeter
GehäuseartABS Kunststoffgehäuse
Gewicht350 Gramm
Gewicht g350 Gramm
Länge10 Meter
Länge (m)10 Meter
Materialglasfaserverstärktes Kunststoffband
Material 1glasfaserverstärktes Kunststoffband
Skalenteilungmm/cm
Toleranzklasse3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit gelbem glasfaserverstärkten Kunststoffband
  • dehnungsfest, abriebfest und abwaschbar
  • Maßanfang ca. 100 mm nach Anfangsbeschlag
  • cm-Teilung an Unterkante
  • mit großen Dezimalzahlen - rot markiert
  • Skalenteilung in schwarz
  • gute Handhabung durch den Kurbelarm und Parkposition
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
  • schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente