Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Klauenhammer Latthammer 320mm DIN 1139 850g

Artikelnummer
Z00480294
EAN
4042146068731
Herstellernummer
140.2006
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
18,00 € 15,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00480294
EAN
4042146068731
Herstellernummer
140.2006
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

DINDIN 1139
Durchmesser30 Millimeter
Durchmesser (D) mm30.0
Durchmesser D30.0 Millimeter
Formamerikanische Form
Gesamtlänge320 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm320.0 Millimeter
Gewicht850 Gramm
Gewicht in g850 Gramm
Hammerhandgriffnummer-
Hammerkopfgewicht in g600 Gramm
Kopfbefestigungsonstige
MaterialSpezialstahl
Material1Spezialstahl
ProduktbezeichnungLatthammer
Sicherheitskeil-
StielartStahlrohr
Teillänge L2133.0 Millimeter
Teillänge L2 in mm133.0 Millimeter
Verpackungsinhalt1 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Stahlrohr-Stiel mit Kunststoffgriff
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Finne mit Nagelzieher
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account