Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KS TOOLS Steckschlüssel-Satz 195-teilig 1/4"+3/8"+1/2" Chrom-Vanadium-Stahl inkl. Kunststoffkoffer
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- ab 75€ gratis Paketversand
versandkostenfreii
Technische Daten
| Gewicht | 10000 Gramm |
|---|---|
| Material | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt |
| Rückschwenkwinkel | 5° |
| Verpackung | Kunststoffkoffer, extra robust |
Produktbeschreibung
- 6-kant
- FlankTraction-Profil
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
- in stabilem Kunststoffkoffer
- 1/2" Verlängerung 125, 250 mm
- Stecknuss für Zündkerzen 16, 21 mm
- Gleitstück/Vergrößerungsadapter 3/8" Fx 1/2"
- M1/2" Kardangelenk
- Bit-Stecknuss PZ1, PZ2, PH1, PH2
- 1/4" Bit-Stecknuss Schlitz 4, 5,5, 7 mm
- Verlängerung mit Antriebssechskant 50, 100 mm
- 1/4" T-Griff mit Gleitstück 110 mm
- 1/4" Vierkant-Schraubendreher 150 mm
- 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant 3, 4, 5, 6 mmBit-Stecknuss TX 8, 10,15, 20, 25, 27, 30
- 1/4" Kardangelenk
- 1/4" Bit-Stecknuss TX mit Stirnlochbohrung TB 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30
- 1/4" Bit-Stecknuss TX T9
- 1/4" Bit-Stecknuss PH0, PZ0
- 1/4" CLASSIC Bit PH 25 mm PH 1, 2, 3 PZ 1, 2
- 1/4" CLASSIC Bit Innensechskant 25 mm 4, 5, 6 mm
- 1/4" CLASSIC Bit TX Bohrung, 25mm TB7, TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30, TB40911.2303
- 1/4" CLASSIC Bit TX 25 mm T7, 8, 9 ,10,20, 25
- 1/4" CLASSIC Bit für Fünfstern Bohrung TS10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
- 3/8" Verlängerung mit Antriebssechskant 150 mm
- 3/8" Zündkerzen-Stecknuss 18 mm
- 3/8" Kardangelenk
- 1/4" TX-E-Stecknuss E4, E5, E6, E7, E8
- 3/8" TX-E-Stecknuss E10, E11, E12, E14
- 1/2" TX-E-Stecknuss E22, E24
- 1/4" Bit-Adapter-Stecknuss mit Spannring
- 3/8" Bit-Adapter-Stecknuss 3/8" x 5/16" 28 mm
- 3/8" TX-E-Stecknuss E16
- 3/8" TX-E-Stecknuss E18
- 1/2" Bit-Adapter-Stecknuss
- 1/2" x 5/16" 38mm
- 5/16" CLASSIC Bit PZ 30 mm PZ3, PZ4
- 5/16" CLASSIC Bit Innensechskant 30 mm 7, 8, 10, 12, 14 mm
- 5/16" CLASSIC Bit PH 30 mm PH3, PH4
- 5/16" CLASSIC Bit TX Bohrung 30 mm TB40, TB45, TB50, TB55, TB60
- 5/16" CLASSIC Bit Schlitz 30 mm 8, 10, 12 mm
- 5/16" CLASSIC Bit TX 30 mm T40, T45, T50, T55, T60, T70
- 1/4" CLASSIC Bit RIBE 25 mm M5, M6, M7, M8, M9
- 1/2" 1/4" 3/8" Umschaltknarre 72 Zahn
- 1/2" CLASSIC Sechskant-Stecknuss 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
- 1/2" CLASSIC Sechskant-Stecknuss lang 16, 17, 18, 19, 22 mm
- 1/4" CLASSIC Sechskant-Stecknuss 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 1/4" Bit-Stecknuss Schlitz 6,5 mm
- 1/4" CLASSIC Sechskant-Stecknuss lang 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
- 3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss lang, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm














