Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Körner, 8-kant, Ø 8mm

Artikelnummer
Z00481827
EAN
4042146297063
Herstellernummer
162.0365
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00481827
EAN
4042146297063
Herstellernummer
162.0365
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Ausführung Schlagkopfgehärtet
DINDIN 7250
Durchmesser Spitze D18 Millimeter
Gesamtlänge150.0 Millimeter
Gesamtlänge l150.0 Millimeter
Gewicht260 Gramm
Gewicht g260 Gramm
Handgriffnummer-
Handschutznein
MaterialFeinster Chrom Molybdän Stahl
Material 1Feinster Chrom Molybdän Stahl
NormDIN 7250
Schaftdurchmesser S18 Millimeter
Schaftform8-kant
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • DIN 7250
  • 8-kant
  • nachschleifbare Spitze
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente