Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Kunststoffrohr-Abstechpistole Ø 6-42mm, 210mm

Artikelnummer
Z00482110
EAN
4042146027769
Herstellernummer
222.3100
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
62,00 € 52,10 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00482110
EAN
4042146027769
Herstellernummer
222.3100
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Durchmesser6,0 - 42,0 Millimeter
Ersatzklinge222.3101
Gesamtlänge210 Millimeter
Gesamtlänge l210 Millimeter
Gewicht750 Gramm
Gewicht g750 Gramm
Höhe H220 Millimeter
MaterialDruckgusskörper
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zweistufiger Schnittbereich 6 - 26 mm + 6 - 42 mm
  • stufenweiser Messervorschub durch Drücken des Handgriffes
  • mit Messer-Rückholknopf zum einfachen Öffnen des Messers
  • für dünnwandige Kunststoffrohre bis max. Ø 5 mm
  • Druckgusskörper
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente