Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KS TOOLS MASTERline Werkstattwagen,mit 7 Schubladen schwarz/silber
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- ab 75€ gratis Paketversand
versandkostenfrei ab 750 €i
Technische Daten
| Anzahl der Lenkrollen | 2 |
|---|---|
| Art der Bereifung | Kunststoff |
| Breite (B) | 460.0 |
| Farbe | schwarz-silber |
| Gesamtlänge | 727.0 |
| Gesamttragkraft | 450 Kilogramm |
| Gewicht | 68000 Gramm |
| Material | Stahlblech |
| Raddurchmesser | 125 Millimeter |
| Tiefe | 460.0 Millimeter |
Produktbeschreibung
- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Rückwand und Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Schubladen mit 100% Auszug
- Schubfächer mit rutschfester Gummieinlage
- Arbeitsplatte mit 10 mm starker Schaumstoffeinlage
- seitlicher polyurethanbeschichteter Metallhandgriff
- 2 Räder Ø 125 mm
- 2 Lenkräder Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- durchgehende Griffleisten
- elektrostatisch pulverbeschichtet
- kombinierbar mit Aufsatz

