Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Maurermeißel, flach oval, 27x250mm

Artikelnummer
Z00481735
EAN
4042146295526
Herstellernummer
162.0192
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00481735
EAN
4042146295526
Herstellernummer
162.0192
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Ausführung Schlagkopfgehärtet
DINDIN 7254A
Gesamtlänge250.0 Millimeter
Gesamtlänge l250.0 Millimeter
Gewicht400 Gramm
Gewicht g400 Gramm
Handgriffnummer162.0441
Handschutznein
MaterialFeinster Chrom Molybdän Stahl
Material 1Feinster Chrom Molybdän Stahl
MeißelausführungFlachmeißel
NormDIN 7254 Form A
Schaftbreite20 Millimeter
Schaftformflach oval
Schaftstärke12 Millimeter
Schneidenbreite27 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • DIN 7254 Form A
  • flach ovale Form
  • nachschleifbare Schneide
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente