Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Messingdraht-Bremssattel-Drahtbürste 2-reihig

Artikelnummer
Z00481930
EAN
4042146257258
Herstellernummer
201.2322
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
8,84 € 7,43 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00481930
EAN
4042146257258
Herstellernummer
201.2322
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Breite (B)12.0 Millimeter
Drahtstärke0.25 Millimeter
Formgewellt
Gesamtlänge225.0 Millimeter
Gesamtlänge l1225.0 Millimeter
Gewicht90 Gramm
Gewicht g90 Gramm
Handgriff2-Komponentengriff
Höhe H22.0 Millimeter
MaterialMessing
Material 1Messing
Reihenzahl2 Stück
Teillänge L290.0 Millimeter
Verpackungsinhalt1 Stück
Videolinkhttp://youtu.be/hwd_U4KnZOs
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 2-reihig
  • sehr schmale Ausführung
  • für enge Bremssattelschächte
  • kräftiger Besatz
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub
  • zur Oberflächenbearbeitung für Aluminium Bremssattel
  • gewellter Messingdraht
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente