Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Mikro-Löt-Satz bis 1300°C mit Piezo-Zündung inkl. Kunststoff-Box 10-teilig

Artikelnummer
Z00491544
EAN
4042146390191
Herstellernummer
960.1160
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
62,99 € 52,93 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00491544
EAN
4042146390191
Herstellernummer
960.1160
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Flammentemperatur1300°C
Gewicht370 Gramm
Gewicht g370 Gramm
Teile im Satz11 Teile
VerpackungKunststoffbox
Verpackungsinhalt1 Stück
Videolinkhttp://youtu.be/RHi7QilNshs
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • gasbetriebenes Mikro-Lötgerät bis zu 1300°C / 2450°F
  • mit Piezo-Zündung
  • optimal für Feinarbeiten
  • Gaszufuhr stufenlos einstellbar
  • Befüllung mit handelsüblichem Feuerzeuggas / ISO-Butangas
  • inklusive verschiedenen Aufsätzen, Lötdrahtspule, Lötschwamm
  • in stabiler Kunststoffbox
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente