Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Muffenschweißgerät, 180°-280°C

Artikelnummer
Z00482074
EAN
4042146026793
Herstellernummer
207.6501
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
325,99 € 281,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00482074
EAN
4042146026793
Herstellernummer
207.6501
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Breite (B)85 Millimeter
Gesamtlänge370 Millimeter
Gesamtlänge l370 Millimeter
Gewicht2000 Gramm
Gewicht g2000 Gramm
Leistung850 Watt
Leistung Watt850 Watt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • thermostatische Regelung von 180°C - 280°C
  • erhöhter thermischer Wirkungsgrad
  • optimierter Geräteschwerpunkt durch neue Heizschwertform
  • inklusive Bodenständer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente