Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Präzisions-Maßstab, 800mm

Artikelnummer
Z00482181
EAN
4042146332672
Herstellernummer
300.0124
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
16,01 € 13,45 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00482181
EAN
4042146332672
Herstellernummer
300.0124
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Gesamtlänge800.0 Millimeter
Gesamtlänge l800.0 Millimeter
Gewicht460 Gramm
Gewicht g460 Gramm
Höhe H50.0 Millimeter
MaterialStahl
Material 1Stahl
Material 2fein poliert und verzinkt
Materialstärke5.0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit mm-Teilung an Oberkante
  • mit Fase
  • ohne Schutzenden
  • mit Aufhängeloch
  • fein poliert und verzinkt
  • Stahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente