Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KS TOOLS RACINGline SCHWARZ/ROT Werkstattwagen mit 7 Schubladen und 1 Tür
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- ab 75€ gratis Paketversand
versandkostenfreii
Technische Daten
| Anzahl der Lenkrollen | 2 |
|---|---|
| Art der Bereifung | Kunststoff |
| Farbe | schwarz-rot |
| Gesamttragkraft | 450,0 Kilogramm |
| Gewicht | 75000 Gramm |
Produktbeschreibung
- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- abschließbare Tür
- kugelgelagerte Schubladenführung
- mit Polyurethan Ecken-Kantenschutz
- Schubladen mit 100% Auszug
- Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilefächern
- seitlicher Metallhandgriff
- 2 Räder Ø 125 mm
- 2 Lenkräder Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- durchgehende Griffleisten
- elektrostatisch pulverbeschichtet

