Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Rahmenbandmaß mit gelbem Stahlband, 20m

Artikelnummer
Z00482143
EAN
4042146107553
Herstellernummer
300.0049
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
40,00 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00482143
EAN
4042146107553
Herstellernummer
300.0049
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Bandbreite13 Millimeter
GehäuseartStahlrahmen mit Kunststoffgriff
Gewicht800 Gramm
Gewicht g800 Gramm
Länge20.0 Meter
Länge (m)20.0 Meter
MaterialBandstahl
Material 1Bandstahl
Skalenteilungin mm
Toleranzklasse2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • gelb lackierter, abriebfester und polyamidbeschichteter Bandstahl
  • mm-Teilung an Unterkante
  • mit großen Dezimalzahlen
  • Skalenteilung in schwarz
  • zwei Kugellager garantieren ein leichtes Auf- und Abrollen
  • gute Handhabung durch den Kurbelarm und Parkposition
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • glasfaserverstärkter und biegfester Kunststoff
  • schlagfester Stahlrahmen mit Kunststoff-Griff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente