Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Rahmenbandmaß mit gelbem Stahlband, 30m

Artikelnummer
Z00482144
EAN
4042146107560
Herstellernummer
300.0050
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
42,99 € 36,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00482144
EAN
4042146107560
Herstellernummer
300.0050
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Bandbreite13 Millimeter
GehäuseartStahlrahmen mit Kunststoffgriff
Gewicht900 Gramm
Gewicht g900 Gramm
Länge30.0 Meter
Länge (m)30.0 Meter
MaterialBandstahl
Material 1Bandstahl
Skalenteilungin mm
Toleranzklasse2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • gelb lackierter, abriebfester und polyamidbeschichteter Bandstahl
  • mm-Teilung an Unterkante
  • mit großen Dezimalzahlen
  • Skalenteilung in schwarz
  • zwei Kugellager garantieren ein leichtes Auf- und Abrollen
  • gute Handhabung durch den Kurbelarm und Parkposition
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • glasfaserverstärkter und biegfester Kunststoff
  • schlagfester Stahlrahmen mit Kunststoff-Griff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente