Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Rahmenbandmaß mit gelbem Stahlband, Kunststoffgehäuse, 30m

Artikelnummer
Z00482149
EAN
4042146164372
Herstellernummer
300.0055
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
39,99 € 34,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00482149
EAN
4042146164372
Herstellernummer
300.0055
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Bandbreite13.0 Millimeter
Funktionsattribut 1mit Schnelleinzug
GehäuseartABS Kunststoffgehäuse
Gewicht800 Gramm
Gewicht g800 Gramm
Länge30.0 Meter
Länge (m)30.0 Meter
MaterialBandstahl
Material 1Bandstahl
Skalenteilungin mm
Toleranzklasse3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • gelb lackierter, abriebfester und polyamidbeschichteter Bandstahl
  • Maßanfang ca. 100 mm nach Anfangsbeschlag
  • mm-Teilung an Unterkante
  • mit großen Dezimalzahlen - rot markiert
  • Skalenteilung in schwarz
  • zwei Kugellager garantieren ein leichtes Auf- und Abrollen
  • gute Handhabung durch den Kurbelarm und Parkposition
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
  • schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente