Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Rahmenbandmaß mit Kunststoffband, 30m

Artikelnummer
Z00482147
EAN
4042146107591
Herstellernummer
300.0053
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
34,00 € 28,57 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00482147
EAN
4042146107591
Herstellernummer
300.0053
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Bandbreite13.0 Millimeter
GehäuseartStahlrahmen mit Kunststoffgriff
Gewicht900 Gramm
Gewicht g900 Gramm
Länge30.0 Meter
Länge (m)30.0 Meter
Materialglasfaserverstärktes Kunststoffband
Material 1glasfaserverstärktes Kunststoffband
Skalenteilungin mm
Toleranzklasse3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit weißem, glasfaserverstärktem Kunststoffband
  • dehnungsfest, abriebfest und abwaschbar
  • mit großen Dezimalzahlen
  • Skalenteilung in schwarz
  • zwei Kugellager garantieren ein leichtes Auf- und Abrollen
  • gute Handhabung durch den Kurbelarm und Parkposition
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
  • schlagfester Stahlrahmen mit Kunststoff-Griff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente