Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Reifenmontagepaste 5 kg, weiß

Artikelnummer
Z12875196
EAN
4042146201800
Herstellernummer
100.4010
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
17,58 € 14,77 € - zzgl. Versand
3,52 € / 1 Kilogramm
Bewertung:
0%
Lieferung in
7 Werktagen
Auf Lager
3,52 € / 1 Kilogramm
Artikelnummer
Z12875196
EAN
4042146201800
Herstellernummer
100.4010
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anwendungsbereich allgemeinPKW
Farbeweiß
Gewicht5375 Gramm
Gewicht in g5375 Gramm
Verpackungsinhalt1 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • ideal zur Montage und Demontage von Gummireifen in Verbindung mit Stahl-, Leichtmetall und Kunststofffelgen
  • bevorzugt einsetzbar bei Montagen an PKW und Motorrädern
  • einfach mit dem Pinsel oder Schwamm auf den Reifenwulst aufzutragen
  • optimale Gleitfähigkeit kombiniert mit Gummipflegewirkung
  • lüftet schnell ab und garantiert somit eine kurzfristige, kraftschlüssige Verbindung der Baukomponenten
  • auch für Breitreifen geeignet
  • Lieferung im Eimer

Anwendungsgebiete: PKW, Kleintransporter und Motorräder
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account