Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Schwere Aluminiumdruckguss-Wasserwaage Skelettform, 400mm

Artikelnummer
Z00482032
EAN
4042146164303
Herstellernummer
204.4410
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
16,99 € 14,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00482032
EAN
4042146164303
Herstellernummer
204.4410
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anzahl der Horizontallibellen1
Anzahl der Vertikallibellen1
Anzahl der Winkellibellen1
Art des Zubehörsmit 3 Libellen
Breite (B)23.0 Millimeter
FormSkelettprofil
Gesamtlänge400.0 Millimeter
Gesamtlänge l400.0 Millimeter
Gewicht200 Gramm
Gewicht g200 Gramm
Höhe H44.0 Millimeter
MaterialAluminium
Material 1Aluminium
Messgenauigkeit 10,5 mm / Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Skelettprofil
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°)
  • sehr hohe Verwindungssteifigkeit
  • alle Seiten der Waage können als Auflagefläche benutzt werden
  • Messfläche und Stirnseite plan gefräst
  • mit Aufhängeloch
  • Aluminium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente