Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Schwere Aluminiumdruckguss-Wasserwaage Trapezform, 500mm

Artikelnummer
Z00482033
EAN
4042146026250
Herstellernummer
204.4500
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00482033
EAN
4042146026250
Herstellernummer
204.4500
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anzahl der Horizontallibellen1
Anzahl der Vertikallibellen1
Art des Zubehörsmit 2 Libellen
Breite (B)23.0 Millimeter
FormTrapezform
Gesamtlänge500.0 Millimeter
Gesamtlänge l500.0 Millimeter
Gewicht300 Gramm
Gewicht g300 Gramm
Höhe H47.0 Millimeter
MaterialAluminium
Material 1Aluminium
Messgenauigkeit 10,5 mm / Meter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Skelettprofil
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 2 robuste Acryl-Blocklibellen (0° + 90°)
  • sehr hohe Verwindungssteifigkeit
  • trapezförmig
  • Messfläche plan gefräst
  • mit Aufhängeloch
  • aus Aluminiumdruckguss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente