Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Spitzwinkel 45°

Artikelnummer
Z00482210
EAN
4042146544143
Herstellernummer
300.0224
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
38,39 € 32,26 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00482210
EAN
4042146544143
Herstellernummer
300.0224
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

DINDIN 875/2
Gesamtlänge200.0 Millimeter
Gesamtlänge l1200.0 Millimeter
Gewicht280 Gramm
Gewicht g280 Gramm
Höhe H25 Millimeter
MaterialSpezialstahl
Material 1Spezial-Werkzeugstahl
Materialstärke5.0 Millimeter
NormDIN 875/2
Teillänge L2130.0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • nach DIN 875/2
  • für genauste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau
  • Prüf- und Seitenflächen feinst geschliffen und justiert
  • mit Anschlag
  • Spezialstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente