Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Splintentreiber, 8-kant, Ø 8mm

Artikelnummer
Z00481838
EAN
4042146297179
Herstellernummer
162.0380
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00481838
EAN
4042146297179
Herstellernummer
162.0380
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Ausführung Schlagkopfgehärtet
DINDIN 6450C
Durchmesser8.0 Millimeter
Durchmesser D8.0 Millimeter
Durchmesser Spitze D18 Millimeter
Durchmesser d8.0 Millimeter
Gesamtlänge150.0 Millimeter
Gesamtlänge l1150.0 Millimeter
Gewicht100 Gramm
Gewicht g100 Gramm
Handgriffnummer-
Handschutznein
MaterialFeinster Chrom Molybdän Stahl
Material 1Feinster Chrom Molybdän Stahl
NormDIN 6450 Form C
Schaftdurchmesser S12 Millimeter
Schaftform8-kant
Teillänge L255.0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • DIN 6450 Form C
  • 8-kant
  • nachschleifbare Spitze
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente