Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Splintentreiber mit Führungshülse, Ø 1,4 mm

Artikelnummer
Z00481895
EAN
4042146549735
Herstellernummer
162.2250
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00481895
EAN
4042146549735
Herstellernummer
162.2250
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Durchmesser Spitze D11.4 Millimeter
Gesamtlänge80.0 Millimeter
Gesamtlänge l80.0 Millimeter
Gewicht21 Gramm
Gewicht g21 Gramm
Handgriffohne Griff
Handgriffnummer-
Handschutznein
Material115CrV3
Material 1115CrV3
Schaftdurchmesser S6 Millimeter
Schaftformrund
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Führungshülse kodiert
  • Ø 0,9 bis 4,9 mm mit loser Führungshülse
  • Ø 5,9 mm mit fester Hülse
  • poliert
  • Chrom Vanadium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente