Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Splintentreiber mit Führungshülse, Ø 4,9 mm

Artikelnummer
Z00481901
EAN
4042146549797
Herstellernummer
162.2256
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00481901
EAN
4042146549797
Herstellernummer
162.2256
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Durchmesser Spitze D14.9 Millimeter
Gesamtlänge110.0 Millimeter
Gesamtlänge l110.0 Millimeter
Gewicht45 Gramm
Gewicht g45 Gramm
Handgriffohne Griff
Handgriffnummer-
Handschutznein
Material115CrV3
Material 1115CrV3
Schaftdurchmesser S10 Millimeter
Schaftformrund
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Führungshülse kodiert
  • Ø 0,9 bis 4,9 mm mit loser Führungshülse
  • Ø 5,9 mm mit fester Hülse
  • poliert
  • Chrom Vanadium
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente