Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Splintentreiber, XL, 8-kant, Ø 6mm

Artikelnummer
Z00481852
EAN
4042146297308
Herstellernummer
162.0405
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00481852
EAN
4042146297308
Herstellernummer
162.0405
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Ausführung Schlagkopfgehärtet
Durchmesser Spitze D16 Millimeter
Gesamtlänge200.0 Millimeter
Gesamtlänge l1200.0 Millimeter
Gewicht100 Gramm
Gewicht g100 Gramm
Handgriffnummer-
Handschutznein
MaterialFeinster Chrom Molybdän Stahl
Material 1Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schaftdurchmesser S12 Millimeter
Schaftform8-kant
Teillänge L255.0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente