Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Splintentreiber, XL, 8-kant, Ø 8mm

Artikelnummer
Z00481853
EAN
4042146297315
Herstellernummer
162.0406
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
6,33 € 5,32 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z00481853
EAN
4042146297315
Herstellernummer
162.0406
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Ausführung Schlagkopfgehärtet
Durchmesser Spitze D18 Millimeter
Gesamtlänge200.0 Millimeter
Gesamtlänge l1200.0 Millimeter
Gewicht150 Gramm
Gewicht g150 Gramm
Handgriffnummer-
Handschutznein
MaterialFeinster Chrom Molybdän Stahl
Material 1Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schaftdurchmesser S12 Millimeter
Schaftform8-kant
Teillänge L255.0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente