Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Teleskop-Mechanikerspiegel, 178-530 mm

Artikelnummer
Z00486883
EAN
4042146037812
Herstellernummer
550.1030
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
8,66 € 7,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00486883
EAN
4042146037812
Herstellernummer
550.1030
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Durchmesser32.0 Millimeter
Durchmesser (D)32.0
Durchmesser D32.0 Millimeter
Funktions-Attribute 1Teleskop
Funktions-Attribute 2Kugelgelenk-Inspektionsspiegel
Gesamtlänge178 - 530 Millimeter
Gesamtlänge L in mm178 - 530 Millimeter
Gewicht40 Gramm
Gewicht in g40 Gramm
HandgriffMetallgriff
MaterialSpezialstahl
Material1Spezialstahl
Verpackungsinhalt1 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit ausziehbarer Teleskopfunktion
  • zur optischen Kontrolle und Fehlersuche
  • mit doppeltem Kugelgelenk
  • Kopf nach allen Seiten schwenkbar
  • Clip für die Brusttasche
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
  • Spezialstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account