Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Teleskop-Unterstellstütze

Artikelnummer
Z12938364
EAN
4042146612224
Herstellernummer
160.0342
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
100,99 € 87,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z12938364
EAN
4042146612224
Herstellernummer
160.0342
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Gewicht15000 Gramm
Gewicht [g]15000 Gramm
Gewicht g15000 Gramm
MaterialStahl
Material 1Stahl
Max. Gesamtbauhöhe2030.0 Millimeter
Max. Traglast750 Kilogramm
Min. Gesamtbauhöhe1360.0 Millimeter
Tragkraft750 Kilogramm
Verpackungsinhalt1 Stück
max. Gesamtbauhöhe mm2030.0 Millimeter
max. Traglast kg750 Kilogramm
min. Gesamtbauhöhe mm1360.0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • ideal für alle Arbeiten, bei denen eine zusätzliche Stütze gebraucht wird
  • stabile Trapez-Gewindespindel
  • sicherer Stand durch großen Fuß
  • stufenlos verstellbar
  • leichtgängiges Betätigen durch Axiallager
  • Fußpedal zur Feinjustierung (20 mm)
  • der ideale Werkstatthelfer in vielen Situationen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente