Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Universal-Teleskop-Centerspanner-Satz für innenliegende Federn, 9-tlg

Artikelnummer
Z21712731
EAN
4042146783610
Herstellernummer
500.8755
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
302,99 € 261,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z21712731
EAN
4042146783610
Herstellernummer
500.8755
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anwendungsbereich allgemeinzur Montage von Spiralfedern an Quer- und Raumlenkerachsen
Federkapazität95,0 - 220,0 mm
Gewicht [g]4140 Gramm
Gewicht g4140 Gramm
Max. Drehmoment Nm100 Newton-Meter
Max. Federdruck1600 kg
Max. Spannweite220.0 Millimeter
Min. Spannweite95.0 Millimeter
Spannweite max. in mm220.0 Millimeter
Spannweite min. in mm95.0 Millimeter
Teile im Satz9 Teile
Tragkraft1600 Kilogramm
VerpackungKunststoffkoffer, extra robust
Verpackungsinhalt1 Stück
Vierkantantrieb Zoll1/2"
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zur Montage und Demontage von Spiralfedern an Quer- und Raumlenkerachsen
  • sicherer Ein- und Ausbau ohne Zerlegen der Achse
  • hohe Zeitersparnis
  • neue, überarbeitete Ausführung mit verlängertem Spannweg
  • geeignete Federteller für sicheren Halt der Federspirale
  • spannt die Feder sicher im Federzentrum
  • gute Positionierung durch kompakte Bauform
  • Überlastschutz durch Torsions-Antriebselement
  • einsetzbar an Fahrzeugen mit sehr kleinen Zugangsbohrungen
  • Federhalter mit spezieller Geometrie
  • in stabilem Kunststoffkoffer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente