Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS Universal Teleskop-Mehrzweckwagen, 257-1380mm

Artikelnummer
Z00484277
EAN
4042146280171
Herstellernummer
500.8100
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
158,99 € 137,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00484277
EAN
4042146280171
Herstellernummer
500.8100
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Anzahl der Lenkrollen4
Art der BereifungKunststoff
Farberot
Funktionsattribut 1Teleskop
Gewicht23500 Gramm
Gewicht [g]23500 Gramm
Gewicht g23500 Gramm
Höhe max in mm1320 Millimeter
Höhe min in mm845 Millimeter
Länge1320 Millimeter
Länge mm1320 Millimeter
MaterialStahlrohr
Material 1Stahlrohr
Max. Breite1380 Millimeter
Max. Höhe1320 Millimeter
Min. Breite257 Millimeter
Min. Höhe845 Millimeter
Radfeststellerja
Tragkraft100 Kilogramm
Verpackungsinhalt1 Stück
max. Breite mm1380 Millimeter
min. Breite mm257 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • ideal für die Karosserie-Instandsetzung, im Lackierbereich oder für Windschutzscheiben
  • das Multitalent - universaler Einsatz, da höhen- und breitenverstellbar
  • nach Benutzung platzsparend zusammenschiebbar
  • Aufnahmen mit rutschsicherer Gummibeschichtung zur Vermeidung von Kratzern
  • mit 4 stabilen Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse
  • einfache Handhabung
  • belastbar bis 100 kg
  • robuste Konstruktion aus Vierkantrohr
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente