Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

KS TOOLS 3/8" Universal-Werkzeug-Satz, 165-tlg.

Artikelnummer
Z12913321
EAN
4042146679692
Herstellernummer
911.0665
Marke
KS TOOLS
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
233,69 € 196,38 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z12913321
EAN
4042146679692
Herstellernummer
911.0665
Marke
KS TOOLS

Technische Daten

Gewicht9400 Gramm
MaterialFeinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Rückschwenkwinkel
VerpackungAluminiumkoffer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KS TOOLS 3/8" Universal-Werkzeug-Satz, 165-teilig (911.0665)
  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • im edlen Aluminiumkoffer
Inhalt des Koffers:

115.1012             1 x         ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm        
115.1021             1 x         ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm    
115.1024             1 x         ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm
115.1231             1 x         Multifunktions-Crimpzange für isolierte und unisolierte...            
115.2001             1 x         Wasserpumpenzange, 240mm, 10"        
116.1400             1 x         Monierzange, 250mm
118.0075             1 x         Universalschere, verzahnt, 145mm
142.1330             1 x         Schlosserhammer mit Hickorystiel, 300g
151.3220             1 x         Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz,XL,9-tlg.    
159.1002             1 x         ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang
159.1005             1 x         ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm, 205mm lang            
159.1008             1 x         ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm, 230mm lang            
159.1020             1 x         ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180mm        
159.1021             1 x         ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205mm        
159.1041             1 x         ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PZ2, 205mm        
159.1198             1 x         1/4" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher, 205mm    
204.5430             1 x         Aluminium Wasserwaage, 300mm
300.0114             1 x         Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19mm
500.7106             1 x         Feinmechanik-Schraubendreher, PH00x2mm    
500.7107             1 x         Feinmechanik-Schraubendreher, PH0x2,4mm    
500.7108             1 x         Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 1,4mm                
500.7109             1 x         Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 2mm    
500.7110             1 x         Feinmechanik-Schlitz-Schraubendreher, 2,4mm                
517.0608             1 x         CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8mm
517.0610             1 x         CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 10mm
517.0611             1 x         CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 11mm
517.0612             1 x         CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 12mm
517.0613             1 x         3CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13mm
517.0614             1 x         CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 14mm
517.0615             1 x         CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 15mm
517.0617             1 x         CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm
517.0619             1 x         CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 19mm
517.0622             1 x         CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 22mm
550.1000             1 x         Teleskop-Magnethalter, 130-630mm                    
907.2130             1 x         Kleinhandsägebogen rot, 150mm            
907.2131             3 x         Universal-Sägeblatt für Kleinhandsägebogen, 150mm    
907.2135             1 x         Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm            
907.2166             1 x         Abbrechklingen 0,5x18x100 mm, Spender à 10 Stück    
911.2060             1 x         1/4" CLASSIC Bit-Satz, 32-tlg.                 
911.2188             1 x         Spannungsprüfer mit Schutzisolierung 150-250 V, 145mm            
911.3802             1 x         3/8" Verlängerung mit Rändelung, 150 mm
911.3850             1 x         3/8" Kardangelenk
911.3894             1 x         3/8" Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 1/4"
914.3890             1 x         3/8" Umschaltknarre, 72 Zahn
917.3806             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 6mm
917.3807             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 7mm
917.3808             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 8mm
917.3809             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 9mm            
917.3810             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 10mm        
917.3811             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 11mm        
917.3812             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 12mm        
917.3813             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 13mm
917.3814             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 14mm        
917.3815             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 15mm
917.3816             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 16mm
917.3817             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 17mm
917.3818             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 18mm        
917.3819             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 19mm
917.3821             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 21mm        
917.3822             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 22mm        
917.3824             1 x         3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, 24mm
970.0580             20 x     Kabelbinder transparent 100 x 2,5 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente