HAZET Kühler-Adapter

Artikelnummer: Z00351610
EAN: 4000896132874
Herstellernummer: 4800/7
HAZET Kühler-Adapter
UVP: 489,80 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 330,67 € VE 1 Stück Netto 277,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Prüfen von Kühlsystemen

  • Durch Druckaufbau mit der Kühlerpumpe HAZET 4800-1 lassen sich Kühlsysteme der unterschiedlichsten Fahrzeugtypen prüfen
  • Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de ➔ Der Anwendungs-Berater ➔ Kühleradapter 4800

Made In Germany

  • Anwendung an AUDI A2, A3, A4, A5, A6, A7 A8, TT, VW Passat, Golf 4, 5, Lupo (ab Bj. 1998), Vento, Jetta, EOS, Bora, T5, CITROËN C2, C3, C4, C5, C6, C8, Jumper, Jumpy, FIAT Tipo, Tempra, MERCEDES-BENZ Typ 202 / 203 (C-Klasse), 124 / 210 (E-Klasse), 129 / 220 (S-Klasse), 251 (R-Klasse), 164 (M-Klasse), NISSAN Micra, OPEL Vectra C, Astra H, Zafira A, Meriva, Signum, Corsa, PEUGEOT, RENAULT Safrane, Mégane, Laguna, Twingo, Trafic, Master, SEAT Arosa, Córdoba, Ibiza, Toledo, León, SKODA Octavia, Fabia, Roomster
  • 7teiliger Satz,
  • In Kunststoff-Koffer
  • Inhalt:
    4800-1 4800-2
    4800-4 A 6 A 12 A 15 17

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen